WAGO ITALIA SRL - WAG730-103 PRESA ARANCIONE - 730-103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Packung
50 ST
EAN
7449071640075
Artikelnummer
WAG730-103
Herstellernummer
730-103
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schneidklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schneidklemmanschluss
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
26.5 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
23 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
orange
Transparent:
nein


