WAGO ITALIA SRL - WAG727-213 PIASTRA TERMINALE 4 PIANI VUOTO SPESSORE - 727-213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 7.62 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
EAN
4055143776523
Artikelnummer
WAG727-213
Herstellernummer
727-213
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
7.62 mm
Rastbar:
ja
4-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick; grau/grau


