Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG727-126/004-000 MORS 8 LIVELLI STESSO POTENZIALE NO CLIP - 727-126/004-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG727-126/004-000 MORS 8 LIVELLI STESSO POTENZIALE NO CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4045454187545

Artikelnummer

WAG727-126/004-000

Herstellernummer

727-126/004-000

Hersteller

WAG

Morsetto a 8 livelli stesso potenziale. senza clip di bloccaggio. tutte le unita di connessione sono con ponticello di comunicazione interno. con porta di test del diametro di 2,3 mm. marcatura: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h. per guida di montaggio 35x 7,5. 1,5 mm2. 1,50 mm2. arancione