WAGO ITALIA SRL - WAG713-1108 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, 2 F - 713-1108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²
Packung
25 ST
EAN
7449077064011
Artikelnummer
WAG713-1108
Herstellernummer
713-1108
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
16
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
3.5 mm
Tiefe:
16 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein


