Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG294-5002 CONN ILL PULS NO TERRA 2P 2,5MMQ 85 BIA - 294-5002

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG294-5002 CONN ILL PULS NO TERRA 2P 2,5MMQ 85 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 1000 ST

EAN

4050821020738

Artikelnummer

WAG294-5002

Herstellernummer

294-5002

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

125...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

27.3 mm

Transparent:

nein

Breite:

20 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

La serie 294 di WAGO è la morsettiera compatta che permette una facile connessione dei conduttori ad opera dell’installatore e una veloce connessione (anche automatica) per il lato apparecchiatura. Ideale per i cablaggi di caldaie, condizionatori, distributori automatici, motori e pompe oltre ai corpi illuminanti: in questo caso è disponibile una versione Linect®, interfaccia universale per l’installazione veloce di lampade e plafoniere. Sezione max conduttore: 2x 2,5 mm2 (12 AWG) Per qualsiasi tipo di conduttore rigido, semirigido e flessibile (lato installatore) Pulsanti azionamento manuale lato installatore – Push-in cablaggio interno Versioni da 2 a 7 poli Varie possibilità di fissaggio e marcatura