Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG294-4003 CONN ILL PULS NO TERRA 3P 2,5MMQ 85 BIA - 294-4003

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG294-4003 CONN ILL PULS NO TERRA 3P 2,5MMQ 85 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4050821097600

Artikelnummer

WAG294-4003

Herstellernummer

294-4003

Hersteller

WAG

Connettore per illuminazione. pulsante, esterno. senza contatto di terra. 3 poli. Lato lampada: per conduttori rigidi. Lato installazione: per tutti i tipi di conduttore. max. 2,5 mm2. Temperatura ambiente: max. 85 ?C (T85). 2,50 mm2. bianco