WAGO ITALIA SRL - WAG288-620 SEZIONE DEL BINARIO MISURA 2 1 M DI LUNG - 288-620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Höhe - 14.9 mm
Tiefe - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000002432487
Artikelnummer
WAG288-620
Herstellernummer
288-620
Hersteller
WAG
Breite:
105 mm
Höhe:
14.9 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20



