WAGO ITALIA SRL - WAG288-602 PIEDE DI FISSAGGIO PER GUIDA DIN 35 GRIG - 288-602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 8 mm
Gehäuseart - geschlossen
Höhe - 18 mm
Tiefe - 69.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017332612197
Artikelnummer
WAG288-602
Herstellernummer
288-602
Hersteller
WAG
Breite:
8 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
18 mm
Tiefe:
69.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
RAL-Nummer:
7042
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


