WAGO ITALIA SRL - WAG288-601 COPERTURA LATERALE MISURA 1 PICCOLA, GRI - 288-601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 6.35 mm
Höhe - 18.7 mm
Tiefe - 85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
24 ST
EAN
2000002432425
Artikelnummer
WAG288-601
Herstellernummer
288-601
Hersteller
WAG
Breite:
6.35 mm
Höhe:
18.7 mm
Tiefe:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20