WAGO ITALIA SRL - WAG2857-123 CUSTODIA VUOTA - 2857-123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.5 mm
Gehäuseart - geschlossen
Höhe - 107 mm
Tiefe - 112 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
2000003152322
Artikelnummer
WAG2857-123
Herstellernummer
2857-123
Hersteller
WAG
Breite:
22.5 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
107 mm
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
ja


