Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG285-634 MORS PASS 2 CONDUTT 35MMQ PIASTRA TERMMA - 285-634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 15 ST

EAN

4045454218706

Artikelnummer

WAG285-634

Herstellernummer

285-634

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

16 mm

Höhe:

100 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

53 mm

2-Leiter-Durchgangsklemme; 35 mm²; mit integrierter Abschlussplatte; seitliche und mittige Beschriftung; nur auf Tragschiene 35 x 15; CAGE CLAMP®; 35,00 mm²; blau