WAGO ITALIA SRL - WAG285-450 PONTICELLO GRIGIO - 285-450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
100 ST
EAN
4045454549664
Artikelnummer
WAG285-450
Herstellernummer
285-450
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
19.2 mm
Farbe:
grau


