WAGO ITALIA SRL - WAG285-195 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 95 MM - 285-195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044918452564
Artikelnummer
WAG285-195
Herstellernummer
285-195
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
25 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
101 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein