Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG285-1169 SET TRIFASE 185/120MMQ DIN35 GRIGIO BLU - 285-1169

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG285-1169 SET TRIFASE 185/120MMQ DIN35 GRIGIO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 353 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143074322

Artikelnummer

WAG285-1169

Herstellernummer

285-1169

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...185 mm²

Bemessungsstrom In:

353 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

mehrfarbig

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...185 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...185 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...185 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

130 mm

Transparent:

nein

Breite:

160 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 185/120mm²; nur auf Tragschiene 35 x 15; Kupfer; 185 mm²; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; grau/blau/grün-gelb