WAGO ITALIA SRL - WAG284-621 MORSETTO DI DISTRIBUZIONE 10 MM², GRIGIO - 284-621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
15 ST
EAN
4045454282561
Artikelnummer
WAG284-621
Herstellernummer
284-621
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
39.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein