WAGO ITALIA SRL - WAG283-414 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO - 283-414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
50 ST
EAN
7449079282482
Artikelnummer
WAG283-414
Herstellernummer
283-414
Hersteller
WAG
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.9 mm
Farbe:
grau


