WAGO ITALIA SRL - WAG282-698/281-413 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI P - 282-698/281-413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 24...24 V
Spannungsart für die Defektanzeige - DC
Packung
25 ST
EAN
7449079282338
Artikelnummer
WAG282-698/281-413
Herstellernummer
282-698/281-413
Hersteller
WAG
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
24...24 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
8 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau



