WAGO ITALIA SRL - WAG282-442 PONTICELLO ORIZZONTALE LEVA SEZIONATRICE - 282-442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - orange
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4045454888312
Artikelnummer
WAG282-442
Herstellernummer
282-442
Hersteller
WAG
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


