Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG282-434 PONTICELLO ARANCIONE - 282-434

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG282-434 PONTICELLO ARANCIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 50 ST

EAN

2000001248485

Artikelnummer

WAG282-434

Herstellernummer

282-434

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

30 A

Bemessungsspannung:

500 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

orange

Brücker; 4-fach; isoliert; orange