WAGO ITALIA SRL - WAG281-511 SPINA FUSIBILATA 5X20 25 NO IND GUASTO 6 - 281-511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - steckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Breite/Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4050821032540
Artikelnummer
WAG281-511
Herstellernummer
281-511
Hersteller
WAG
Montageart:
steckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Sicherungsstecker; mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; ohne Defektanzeige; 6 mm breit; grau


