Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG272-104 CONN ALIMENT NO PULSANTI NO TERRA 4P BIA - 272-104

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG272-104 CONN ALIMENT NO PULSANTI NO TERRA 4P BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 16

  • Nennstrom - 18 A

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 500 ST

EAN

4044918396547

Artikelnummer

WAG272-104

Herstellernummer

272-104

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

16

Nennstrom:

18 A

Farbe:

weiß

Nennspannung:

400 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Le morsettiere divisibili della serie 272 di WAGO sono l’ideale per la connessione dei conduttori rigidi fino a una sezione di 2,5 mm2 (12 AWG). La loro modularità permette di adattarsi a tantissime applicazioni dove lo spazio di lavoro è ridotto. Sezione massima collegabile : 2,5 mm2 (12 AWG) Per conduttori rigidi Pulsanti di azionamento manuale: su un lato o su entrambi i lati Omologazione UL