WAGO ITALIA SRL - WAG272-101 CONN ALIMENT NO PULSANTI NO TERRA 1P BIA - 272-101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4
Nennstrom - 18 A
Farbe - weiß
Nennspannung - 400 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...2.5 mm²
Packung
1000 ST
EAN
4044918436298
Artikelnummer
WAG272-101
Herstellernummer
272-101
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
4
Nennstrom:
18 A
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein


