Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2687-2144 ALIM ECO 2 1PH 24VDC 5A CONTATTO DC OK - 2687-2144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 23...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4066966401080

Artikelnummer

WAG2687-2144

Herstellernummer

2687-2144

Hersteller

WAG

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

23...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

38 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

130 mm

Höhe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Stromversorgung; Eco 2; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK-Kontakt