Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG264-356 MORS CENTRALE 4 CONDUTT NO PULSANTI 1P 2 - 264-356

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG264-356 MORS CENTRALE 4 CONDUTT NO PULSANTI 1P 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4044918414791

Artikelnummer

WAG264-356

Herstellernummer

264-356

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

22.1 mm

Transparent:

nein

Breite:

10 mm

Höhe:

32 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

4-Leiter-Mittelklemme; ohne Drücker; 1-polig; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange