WAGO ITALIA SRL - WAG264-324 MORS CENTRALE 2 CONDUTT NO PULSANTI APPL - 264-324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
4044918415293
Artikelnummer
WAG264-324
Herstellernummer
264-324
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Tiefe:
22.1 mm
Transparent:
nein
Breite:
6 mm
Höhe:
32 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
ja


