Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG264-140 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI APPLIC - 264-140

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG264-140 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI APPLIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 23 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4044918423137

Artikelnummer

WAG264-140

Herstellernummer

264-140

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

23 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Bohrlochabstand mittig:

69.6 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

690 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Tiefe:

32 mm

Transparent:

nein

Breite:

76 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsettiera uni / multipolare, marca WAGO ELETTRONICA SRL, modello WAG264-140 - MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI