WAGO ITALIA SRL - WAG264-138 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI APPLIC - 264-138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 23 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
50 ST
EAN
4044918423113
Artikelnummer
WAG264-138
Herstellernummer
264-138
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
23 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Bohrlochabstand mittig:
57.6 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Tiefe:
32 mm
Transparent:
nein
Breite:
64 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


