Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG264-131 MORS CENTRALE 2 CONDUTT NO PULSANTI APPL - 264-131

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG264-131 MORS CENTRALE 2 CONDUTT NO PULSANTI APPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 23 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4044918415071

Artikelnummer

WAG264-131

Herstellernummer

264-131

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

23 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

690 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Tiefe:

22.1 mm

Transparent:

nein

Breite:

6 mm

Höhe:

32 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

2-Leiter-Mittelklemme; ohne Drücker; für Anwendungen Ex e II geeignet; 1-polig; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; lichtgrau