WAGO ITALIA SRL - WAG262-361 PIASTRA TERMINALE FLANGIA FISSAGGIO GRIG - 262-361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332288736
Artikelnummer
WAG262-361
Herstellernummer
262-361
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch; grau


