Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG262-301 MORS 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGIA 1P VE - 262-301

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG262-301 MORS 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGIA 1P VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4044918639620

Artikelnummer

WAG262-301

Herstellernummer

262-301

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

630 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

23.1 mm

Transparent:

nein

Breite:

7 mm

Höhe:

33.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

2-Leiter-Klemme; ohne Drücker; mit Befestigungsflansch; 1-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau