Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG262-260 MORSETTIERA 4 CONDUTT NO PULSANTI 10P SP - 262-260

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG262-260 MORSETTIERA 4 CONDUTT NO PULSANTI 10P SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

4044918641746

Artikelnummer

WAG262-260

Herstellernummer

262-260

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Bohrlochabstand mittig:

7 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

630 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

33.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

124.4 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.