WAGO ITALIA SRL - WAG262-212 MORSETTIERA 4 CONDUTT NO PULSANTI FLANGE - 262-212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
25 ST
EAN
4044918639408
Artikelnummer
WAG262-212
Herstellernummer
262-212
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
630 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
33.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
158.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


