Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG262-104 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGE - 262-104

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG262-104 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4044918640176

Artikelnummer

WAG262-104

Herstellernummer

262-104

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

630 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

33.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

42.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Befestigungsflanschen; 4-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau