WAGO ITALIA SRL - WAG261-404 MODULO TEST INNESTO BLOCC 2 COND 261 GRI - 261-404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 1
Anreihbar - ja
Rastermaß - 6 mm
Packung
25 ST
EAN
4050821868958
Artikelnummer
WAG261-404
Herstellernummer
261-404
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
6 mm
Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen; für Serie 261; grau


