Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG261-211/342-000 MORSETTIERA PER 4 CONDUTTORI SU ENTRAMBI - 261-211/342-000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochabstand mittig - 118.1 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

2000000573816

Artikelnummer

WAG261-211/342-000

Herstellernummer

261-211/342-000

Hersteller

WAG

Bohrlochabstand mittig:

118.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

11

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Breite:

124.1 mm

Höhe:

28.1 mm

Tiefe:

23.3 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

4-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; 11-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau