Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG261-155 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI 5P SPE - 261-155

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG261-155 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI 5P SPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4044918629287

Artikelnummer

WAG261-155

Herstellernummer

261-155

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

28 mm

Transparent:

nein

Breite:

6 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Rastfüßen; 5-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau