WAGO ITALIA SRL - WAG261-102 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA - 261-102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochabstand mittig - 20.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4055143764124
Artikelnummer
WAG261-102
Herstellernummer
261-102
Hersteller
WAG
Bohrlochabstand mittig:
20.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
ja
Breite:
26.1 mm
Höhe:
28.1 mm
Tiefe:
18.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein


