WAGO ITALIA SRL - WAG260-103 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGE - 260-103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 18 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
4044918598774
Artikelnummer
WAG260-103
Herstellernummer
260-103
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Bohrlochabstand mittig:
23.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
25 mm
Transparent:
nein
Breite:
29.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


