Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG250-405 MORSETTO PCB PULSANTE 0,5MMQ 2,5MM 5P GR - 250-405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 5

  • Rastermaß der Anschlüsse - 2.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 85 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044918642903

Artikelnummer

WAG250-405

Herstellernummer

250-405

Hersteller

WAG

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

5

Rastermaß der Anschlüsse:

2.5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Gehäusefarbe:

grau

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

13.1 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Leiterplattenklemme; Drücker; 0,5 mm²; Rastermaß 2,5 mm; 5-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; grau