WAGO ITALIA SRL - WAG249-120 PORTAETICHETTE DI GRUPPO BIANCO - 249-120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 6 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 42.2 mm
Packung
25 ST
EAN
4017332133838
Artikelnummer
WAG249-120
Herstellernummer
249-120
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
6 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
42.2 mm
Gruppenschildträger; weiß


