Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-118 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 249-118

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-118 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 10 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 43.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017332188388

Artikelnummer

WAG249-118

Herstellernummer

249-118

Hersteller

WAG

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

10 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

43.5 mm

Gruppenschildträger; grau