WAGO ITALIA SRL - WAG249-117 BLOCCHETTO TERM L 10MM DIN 35X15 35X7,5 - 249-117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 10 mm
Höhe - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
4055143314169
Artikelnummer
WAG249-117
Herstellernummer
249-117
Hersteller
WAG
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
10 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
45 mm
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau