WAGO ITALIA SRL - WAG249-105 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 249-105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
4017332315371
Artikelnummer
WAG249-105
Herstellernummer
249-105
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
35 mm
Gruppenschildträger; grau


