Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG248-525 SCHEDA MINI-WSB 15 / 16 50 CADAUNO NO ES - 248-525

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG248-525 SCHEDA MINI-WSB 15 / 16 50 CADAUNO NO ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332132862

Artikelnummer

WAG248-525

Herstellernummer

248-525

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 15 / 16 (je 50x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß