WAGO ITALIA SRL - WAG248-520 SCHEDA MINI-WSB 5 / 6 50 CADAUNO NO ESTE - 248-520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143694513
Artikelnummer
WAG248-520
Herstellernummer
248-520
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 5 / 6 (je 50x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


