WAGO ITALIA SRL - WAG243-742 SPINA F 4 CONDUT D0,8 5,75MM 2P SINGOLO - 243-742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 5.75 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044918441841
Artikelnummer
WAG243-742
Herstellernummer
243-742
Hersteller
WAG
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.75 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
10 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


