WAGO ITALIA SRL - WAG243-212 CONN PCB 4 CONDUTT D0,8MM 5,75MM 2P KNX - 243-212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8
Nennstrom - 6 A
Farbe - mehrfarbig
Nennspannung - 100 V
Geeignet für flexible Leiter - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4055143962209
Artikelnummer
WAG243-212
Herstellernummer
243-212
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
8
Nennstrom:
6 A
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
100 V
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Kabeldurchmesser:
0.6...0.8 mm
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein


