Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG236-401 MORS PCB SOVRAPPONIBILE 2,5MMQ 5/5,08MM - 236-401

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG236-401 MORS PCB SOVRAPPONIBILE 2,5MMQ 5/5,08MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044918768658

Artikelnummer

WAG236-401

Herstellernummer

236-401

Hersteller

WAG

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

grau

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

13 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGO Applicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:=""simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=""mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:=""it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità. I vantaggi: Molte varianti e soluzioni di cablaggio Impiego facile e sicuro Terminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGO Le versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminale Integrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)