WAGO ITALIA SRL - WAG234-236 MORSETTO PCB PULSANTE 0,5MMQ 2,5MM 36P G - 234-236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 36
Rastermaß der Anschlüsse - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Gehäusefarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4044918651769
Artikelnummer
WAG234-236
Herstellernummer
234-236
Hersteller
WAG
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
36
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Gehäusefarbe:
grau
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
14 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...0.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


