WAGO ITALIA SRL - WAG233-504 MORSETTO PCB PULSANTE 0,5MMQ 2,54MM 4P A - 233-504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4045454050283
Artikelnummer
WAG233-504
Herstellernummer
233-504
Hersteller
WAG
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Gehäusefarbe:
orange
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
15.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...0.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


